Referințe
INA:SL15926-A
Rubix:d1226807
Producator:0001945900000
Detalii produs : SL15926-A INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL15926-A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7498 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 96 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
