Rulment cu bile cu contact unghiular INA F-234884.ZKLN, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 56 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-234884.ZKLN
Rubix:d1240086
Producator:0068306250000

Detalii produs : F-234884.ZKLN INA - THRUST ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA F-234884.ZKLN
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 841 g |
|---|---|
| Lățime | 56 mm |
| Serie | f-234 |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
