Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA SCE2012
Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SCE2012
Rubix:d1233766
Producator:0060095060000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Lățime | 19.05 mm |
Detalii produs : SCE2012 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA SCE2012
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Lățime | 19.05 mm |
| Serie | sce |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere