Referințe
INA:RCJTZY20
Rubix:d1234080
Producator:0004861400000
Detalii produs : RCJTZY20 INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RCJTZY20
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 530 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 112.5 mm |
| Diametrul exterior | 37.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
