Referințe
INA:GG51200
Rubix:d1233238
Producator:0001447110000
Detalii produs : GG51200 INA - PLUMMER BLOCK HOUSING INA GG51200
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
