Referințe
FAG:SNV170-F-D
Rubix:d1248828
Producator:0625467830000
Detalii produs : SNV170-F-DFAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG SNV170-F-D
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 219 mm |
| Diametrul exterior | 345 mm |
| Lățime | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
