Șaibă de reglare pentru rulmenți INA TWB1625
Șaibă de reglare pentru rulmenți INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TWB1625
Rubix:d1240060
Producator:0060939650000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39.688 mm |
| Lățime | 39.688 mm |
Detalii produs : TWB1625 INA - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK INA TWB1625
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 39.688 mm |
| Lățime | 39.688 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere