Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE25-HL-FA520-V2-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE25-HL-FA520-V2-G1
Rubix:d1232842
Producator:0058417710320
Detalii produs : KWSE25-HL-FA520-V2-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE25-HL-FA520-V2-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 684 g |
|---|---|
| Lățime | 126.2 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
