Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE30-HL-RRF-FA520-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE30-HL-RRF-FA520-V2-G3
Rubix:d1227862
Producator:0105178980340
Detalii produs : KWSE30-HL-RRF-FA520-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE30-HL-RRF-FA520-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1008 g |
|---|---|
| Lățime | 129.7 mm |
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
