Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE30-L-FA520-V0-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE30-L-FA520-V0-G3
Rubix:d1229094
Producator:0057934320140
Detalii produs : KWSE30-L-FA520-V0-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE30-L-FA520-V0-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1408 g |
|---|---|
| Lățime | 129.7 mm |
| Lungime | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
