Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE35-FA520-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE35-FA520-V2-G3
Rubix:d1226595
Producator:0096330490340
Detalii produs : KWSE35-FA520-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE35-FA520-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1684 g |
|---|---|
| Lățime | 119.7 mm |
| Lungime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
