Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE35-L-FA520-V0-G2
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE35-L-FA520-V0-G2
Rubix:d1228447
Producator:0096331030130
Detalii produs : KWSE35-L-FA520-V0-G2 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE35-L-FA520-V0-G2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2260 g |
|---|---|
| Lățime | 150.7 mm |
| Lungime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
