Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-300/900/310-V2-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-300/900/310-V2-G1
Rubix:d1238202
Producator:0849554570320
Detalii produs : KWVE15-B-300/900/310-V2-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-300/900/310-V2-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 208 g |
|---|---|
| Lățime | 73 mm |
| Lungime | 47 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
