Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-EC-KD-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-EC-KD-V2-G3
Rubix:d1230132
Producator:0781941050340
Detalii produs : KWVE15-B-EC-KD-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-EC-KD-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 146 g |
|---|---|
| Lățime | 44.5 mm |
| Lungime | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
