Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-ESC-220/910/220-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-ESC-220/910/220-V2-G3
Rubix:d1224220
Producator:0826671360340
Detalii produs : KWVE15-B-ESC-220/910/220-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-ESC-220/910/220-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Lățime | 47 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
