Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-L235-110/000/110-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-L235-110/000/110-V1-G4
Rubix:d1234178
Producator:0776081940250
Detalii produs : KWVE15-B-L235-110/000/110-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-L235-110/000/110-V1-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Lățime | 59.6 mm |
| Lungime | 47 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
