Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-S-310/900/310-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-S-310/900/310-V1-G3
Rubix:d1240638
Producator:0819665800240
Detalii produs : KWVE15-B-S-310/900/310-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-S-310/900/310-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177 g |
|---|---|
| Lățime | 74 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
