Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-W-UG-V1-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-W-UG-V1-G1
Rubix:d1229694
Producator:0097127040220
Detalii produs : KWVE15-W-UG-V1-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-W-UG-V1-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 330 g |
|---|---|
| Lățime | 55.6 mm |
| Lungime | 68 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
