Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-S-220/910/220-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE20-B-S-220/910/220-V2-G3
Rubix:d1235265
Producator:0776620320340
Detalii produs : KWVE20-B-S-220/910/220-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-S-220/910/220-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 362,75 g |
|---|---|
| Lățime | 74 mm |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
