Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-SL-220/910/220-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE20-B-SL-220/910/220-V2-G3
Rubix:d1231488
Producator:0819667250340
Detalii produs : KWVE20-B-SL-220/910/220-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-SL-220/910/220-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 475 g |
|---|---|
| Lățime | 92 mm |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
