Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-ES-400/910/400-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-ES-400/910/400-V2-G3
Rubix:d1224617
Producator:0806994130340
Detalii produs : KWVE25-B-ES-400/910/400-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-ES-400/910/400-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Lățime | 114 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
