Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-H-300/900/300-V2-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-H-300/900/300-V2-G4
Rubix:d1234184
Producator:0775448460350
Detalii produs : KWVE25-B-H-300/900/300-V2-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-H-300/900/300-V2-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 680 g |
|---|---|
| Lățime | 95 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
