Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-L-200/910/360-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-L-200/910/360-V2-G3
Rubix:d1226443
Producator:0775575300340
Detalii produs : KWVE25-B-L-200/910/360-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-L-200/910/360-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1046 g |
|---|---|
| Lățime | 109.1 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
