Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-SL-RRF-220/910/220-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-SL-RRF-220/910/220-V1-G3
Rubix:d1230909
Producator:0819668300240
Detalii produs : KWVE25-B-SL-RRF-220/910/220-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-SL-RRF-220/910/220-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 805 g |
|---|---|
| Lățime | 112 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
