Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-S-UG-V0-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-S-UG-V0-G1
Rubix:d1231573
Producator:0607999430120
Detalii produs : KWVE25-B-S-UG-V0-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-S-UG-V0-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 592 g |
|---|---|
| Lățime | 83.3 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
