Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-L-360/900/360-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE30-B-L-360/900/360-V1-G3
Rubix:d1227769
Producator:0776041990240
Detalii produs : KWVE30-B-L-360/900/360-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE30-B-L-360/900/360-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1740 g |
|---|---|
| Lățime | 140 mm |
| Lungime | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
