Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-N-UG-V0-G2
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE30-B-N-UG-V0-G2
Rubix:d1234470
Producator:0344678580130
Detalii produs : KWVE30-B-N-UG-V0-G2 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE30-B-N-UG-V0-G2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1088 g |
|---|---|
| Lățime | 99 mm |
| Lungime | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
