Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-N-UG-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE30-B-N-UG-V1-G4
Rubix:d1240231
Producator:0344678580250
Detalii produs : KWVE30-B-N-UG-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE30-B-N-UG-V1-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1088 g |
|---|---|
| Lățime | 99 mm |
| Lungime | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
