Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-ES-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE35-B-ES-V2-G3
Rubix:d1224625
Producator:0658207890340
Detalii produs : KWVE35-B-ES-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-ES-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1426 g |
|---|---|
| Lățime | 112 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
