Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-L-200/900/200-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE35-B-L-200/900/200-V1-G3
Rubix:d1227054
Producator:0772135640240
Detalii produs : KWVE35-B-L-200/900/200-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-L-200/900/200-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2595 g |
|---|---|
| Lățime | 148 mm |
| Lungime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
