Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-SNL-UG-V1-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE35-B-SNL-UG-V1-G1
Rubix:d1225846
Producator:0808399670220
Detalii produs : KWVE35-B-SNL-UG-V1-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-SNL-UG-V1-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1788 g |
|---|---|
| Lățime | 145 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
