Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-400/910/370-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE45-B-400/910/370-V1-G4
Rubix:d1228335
Producator:0775477800250
Detalii produs : KWVE45-B-400/910/370-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE45-B-400/910/370-V1-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3370 g |
|---|---|
| Lățime | 139 mm |
| Lungime | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
