Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-L-360/910/360-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE45-B-L-360/910/360-V1-G3
Rubix:d1233393
Producator:0773046160240
Detalii produs : KWVE45-B-L-360/910/360-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE45-B-L-360/910/360-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4463 g |
|---|---|
| Lățime | 187 mm |
| Lungime | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
