Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE55-B-S-RRF-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE55-B-S-RRF-V1-G3
Rubix:d1237668
Producator:0782148230240
Detalii produs : KWVE55-B-S-RRF-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE55-B-S-RRF-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4492 g |
|---|---|
| Lățime | 173.6 mm |
| Lungime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
