Referințe
INA:RNAO55X68X20-XL
Rubix:d1233613
Producator:0507761260000
EAN:4012802735567

Detalii produs : RNAO55X68X20-XL INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA RNAO55X68X20-XL
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | rnao |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 66000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
