Referințe
INA:RNA4903-RSR
Rubix:d1234339
Producator:0000257710000

Detalii produs : RNA4903-RSR INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA RNA4903-RSR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Serie | rna49..-2rsr |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
