Rulment cu bile de contact în patru puncte INA VI140326-V, Diametrul exterior: 382 mm | Diametrul interior: 248.5 mm | Lățime: 59 mm
Rulment cu bile de contact în patru puncte INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:VI140326-V
Rubix:d1231265
Producator:0012900370000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 248.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 382 mm |
| Lățime | 59 mm |
Detalii produs : VI140326-V INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA VI140326-V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 248.5 mm |
| Diametrul exterior | 382 mm |
| Lățime | 59 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere