Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.769)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(28.997)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.216)
Întreținere și reparații
(4.329)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
269-774-521R0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 269-774-521R0005
Rulment cu bile INA 269-774-521R0005
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
269-774-521R0005
Rubix:
d1238344
Detalii produs : 269-774-521R0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 269-774-521R0005
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile FAG 6219-J20GA-C3, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile SKF BY-6000-2RSH/VT951, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SKF 6008-2RS1/C3, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile FAG 6234-M-C3, Diametrul exterior: 310 mm | Lățime: 52 mm | Diametrul interior: 170 mm
Rulment cu bile SKF 6013-2Z/C3GJN, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile SKF 6202 2RSNRJEM, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile NSK 6908DDU, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile SKF 6305 2ZJEM, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm
Rulment cu bile SKF 6312 TC/C78, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu bile SKF 6204-2RS1/C4VK284, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile SKF 6001-2Z/C3VA2101, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile FAG 6018-2RSR-C4, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulment cu bile FAG 6026-2RSR, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 130 mm
Rulment cu bile FAG S6201-2Z>N, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile FAG 6212-MA-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm