Rulment cu bile INA 279-014-520Y0005, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:279-014-520Y0005
Rubix:d1226775
Detalii produs : 279-014-520Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 279-014-520Y0005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
