Rulment cu bile INA 279-018-525Y0005, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:279-018-525Y0005
Rubix:d1231836
Detalii produs : 279-018-525Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 279-018-525Y0005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
