Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
269-771-522R0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 269-771-522R0005
Rulment cu bile INA 269-771-522R0005
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
269-771-522R0005
Rubix:
d1230418
Detalii produs : 269-771-522R0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 269-771-522R0005
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile FAG 6324-J20GA-C3, Diametrul exterior: 260 mm | Lățime: 55 mm | Diametrul interior: 120 mm
Rulment cu bile SKF 6313-Z, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile SKF 6006-2RZTN9/HC5C3WT, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SNR 4201A, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF 6212-2Z/C4VT269, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu bile SNR 6211F600, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile FAG 61701-HLC, Diametrul exterior: 18 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF BY-61830/C4, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 150 mm
Rulment cu bile FAG 6306-H-2RSR-C3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile FAG 6006-C-2HRS>V, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile FAG 6011-Z, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile PTN S6206-2RS, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF 6019-RS1, Diametrul exterior: 145 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile FAG 6326-M-J20AB-C3, Diametrul exterior: 280 mm | Lățime: 58 mm | Diametrul interior: 130 mm
Rulment cu bile FAG 6304-H-2Z-C3, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm