Rulment cu bile INA 236-214-527Y0005, Diametrul exterior: 12 mm | Lățime: 3 mm | Diametrul interior: 6 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:236-214-527Y0005
Rubix:d1228785
Producator:0554771350000

Detalii produs : MR126-HLC INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 236-214-527Y0005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Serie | mr 126 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
