Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
277-884-527Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 277-884-527Y0005
Rulment cu bile INA 277-884-527Y0005
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
277-884-527Y0005
Rubix:
d1227388
Detalii produs : 277-884-527Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 277-884-527Y0005
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile INA 61906H.2RS
Rulment cu bile SKF BZ-6004-2Z/C3GJN, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile SKF 6206-2RS2/C3GWPF7, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile PTN S6301-2RS, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SNR 6020ZZ, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulment cu bile SKF BX-6005 TN9/C3VB496, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile SKF BB1B 631054, Diametrul exterior: 84 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile FAG 6200-Z-N, Diametrul exterior: 30 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile SNR 6207C3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG 61802-2Z>N, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile FAG S6200-2RS-FD, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile FAG S6001-2RSR, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile PTN S6202-2RS, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SKF 6315-Z/C3, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 37 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulment cu bile SKF 6002-2Z/VT217, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm