Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
276-620-526Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 276-620-526Y0005
Rulment cu bile INA 276-620-526Y0005
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
276-620-526Y0005
Rubix:
d1239151
Detalii produs : 276-620-526Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 276-620-526Y0005
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile FAG 16010, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF 6303-2RS1/VM045, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile FAG 6307-RSR-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF 6020-2RS1/W64, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulment cu bile NSK 6018C3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulment cu bile SKF 6201-2Z/C3VT376, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF BY-62303-2RS1/HT, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile NTN 6217C4, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm
Rulment cu bile SKF 6205/VK284, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile FAG 6010-2RSR, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF BB1-0037 AE, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile Timken 6200-Z-C3, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile NTN 6004LLU/5K, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile NSK 6221DDU, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 105 mm
Rulment cu bile FAG 6310-TB-P6-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm