Rulment cu secțiune subțire INA 61812-2Z-Y, Diametrul exterior: 78 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu secțiune subțire INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:61812-2Z-Y
Rubix:d1232823
Producator:0096194880000




Detalii produs : 61812-2Z-Y INA - THIN SECTION BEARING INA 61812-2Z-Y
Thin-ring bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of steel sheet on both sides of the bearing, brass brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
