Rulment cu role cilindrice INA SL185044-TB
Rulment cu role cilindrice INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL185044-TB
Rubix:d1236818
Producator:0581447300000
EAN:4054364192877

Detalii produs : SL185044-TB INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL185044-TB
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, double row, full.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
