Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-U-G3-RRF
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD25-U-G3-RRF
Rubix:d1238615
Producator:0069095230000
Detalii produs : TKVD25-U-G3-RRF INA - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD25-U-G3-RRF
Guide rail TKVD, for ball-bearing shoe and four-row ball circulation guide, screwed from below
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2700 g |
|---|---|
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere