Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGH25
Unitate liniară de rulmenți cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KGH25
Rubix:d1228590
Producator:0015256380000



Detalii produs : KGH25 INA - LINEAR BALL BEARING UNIT INA KGH25
Linear ball bearing unit KGH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 496 g |
|---|---|
| Înălțime | 55 mm |
| Lungime | 49 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
