Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-G3/140-10/10
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD15-B-G3/140-10/10
Rubix:111968
Producator:0155953150000_140MM-10/10
Detalii produs : TKVD15-B-G3/140-10/10 INA - INA SINA TKVD 15 B G3 140 10/10
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 140 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
