Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-U-G3-RROC/613-20/53
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD25-U-G3-RROC/613-20/53
Rubix:d1231047

Detalii produs : TKVD25-U-G3-RROC/613-20/53 INA [C62/MMT/613] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD25-U-G3-RROC/613-20/53
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 613 mm |
| Înălțime | 18.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
